Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.Microflex 93-260 Gr.7,5-8 grün/blau Neopren/Nitril 50 St./Box


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4003221767
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93260080
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 420 · EN 388 · EN 374 · Kat. III · AQL 0,65 · kompatibel mit ASTM D3577, TYP II · Material: 3 Lagen Konstruktion Nitril / Neopren · texturierte Fingerspitzen · puderfrei · mit Rollrand · herausragender Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen · dünnwandige Konstruktion für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit · extraweiches Material · anatomische Passform · silikonfrei · Durchbruchzeit bei Aceton 3 min · Box à 50 St. · Anwendung: Luft-/ Raumfahrtindustrie, Automotive, Chemie , Elektronik, Maschinen- und Anlagenbau , Metallverarbeitung, Abfallrecycling und -entsorgung

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge ca.: 300mm
· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 0
· Stichfestigkeit: 0
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Stärke ca.: 0,198mm
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / S = Flusssäure 40 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
7,5-8
Farbe:
grün/blau
Material:
Neopren/Nitril
Norm:
EN 388, EN 374
AQL:
0.65
Ausführung:
puderfrei, mit Rollrand
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh gr. 6 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Arzthandschuh, Einweghandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 15,76*
4 Tage
19
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 11,56*
€ 16,21*
Lager 281
164
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 12,47*
€ 16,38*
11 Tage
160
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,68*
€ 16,60*
2 Tage
446
1
pro Box
€ 6,50*
ab € 15,10*
€ 20,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 12,47* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
93260090
ab € 11,51*
Ähnlich
Ansell
93260070
ab € 11,41*
Ähnlich
Ansell
93260100
ab € 11,50*
Ähnlich
Ansell
93260060
ab € 11,43*
Ähnlich
Ansell
93260110
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.