Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tegera® 8807 Infinity Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 8807 Infinity Größe 11
Tegera® 8807 Infinity Größe 11
Tegera® 8807 Infinity Größe 11
Artikel-Nr.:
     1885-2244970111
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8807
EAN/GTIN:
     7340118319643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh, Handfläche beschichtet, Schaum-Griffmuster, Daumenbeugeverstärkung, für trockene Umgebungen, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet, OEKO-TEX® Standard 100, Dermatest excellent, DMFa-frei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4X43D, EN 407 X1XXXX
Farbe:
Schwarz-grau-gelb
Material:
CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Spandex, Nylon, 15 gg, Nitrilschaum, wasserbasiertes PU
Länge:
220 – 270 mm
Anwendung:
Für Montagearbeiten
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größe:
11
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 7,17*
€ 9,55*
6
€ 4,90*
ab € 7,24*
€ 9,63*
3 Tage
210
6
€ 6,99*
ab € 7,92*
€ 10,48*
1 Tag
210
6
€ 7,90*
ab € 8,02*
€ 10,58*
Lager 1885
60
6
€ 4,95*
ab € 6,29*
€ 13,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paar
ab 48 Paar
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paar
ab 96 Paar
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,145* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 80,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8807-5
ab € 10,03*
Ähnlich
Ejendals
8807-7
ab € 7,34*
Ähnlich
Ejendals
8807-8
ab € 7,19*
Ähnlich
Tegera
8807-6
ab € 7,47*
Ähnlich
Ejendals
8807
ab € 7,18*
Ähnlich
Ejendals
8807
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.