Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tegera® 8807 Infinity Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 8807 Infinity Größe 10
Tegera® 8807 Infinity Größe 10
Tegera® 8807 Infinity Größe 10
Artikel-Nr.:
     1885-2244970110
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8807
EAN/GTIN:
     7340118319636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh, Handfläche beschichtet, Schaum-Griffmuster, Daumenbeugeverstärkung, für trockene Umgebungen, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet, OEKO-TEX® Standard 100, Dermatest excellent, DMFa-frei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4X43D, EN 407 X1XXXX
Farbe:
Schwarz-grau-gelb
Material:
CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Spandex, Nylon, 15 gg, Nitrilschaum, wasserbasiertes PU
Länge:
220 – 270 mm
Anwendung:
Für Montagearbeiten
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
82
6
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 8,64*
6
€ 4,90*
ab € 6,78*
€ 8,95*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 7,04*
€ 9,29*
4 Tage
408
6
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 10,23*
Lager 1885
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 16,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paar
ab 12 Paar
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paar
ab 24 Paar
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paar
ab 48 Paar
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paar
ab 96 Paar
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 101,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8807-5
ab € 6,07*
Ähnlich
Ejendals
8807-7
ab € 6,10*
Ähnlich
Ejendals
8807-8
ab € 6,07*
Ähnlich
Tegera
8807-6
ab € 6,14*
Ähnlich
Ejendals
8807
ab € 6,10*
Ähnlich
Ejendals
8807
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.