Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Tegera 8807, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-7340118319643
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118319643
EAN/GTIN:
     7340118319643
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
7340118319643 Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 8807 Infinity«
Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Handfläche beschichtet
- Öl- und fettresistente Innenhand
- Strickbund
- Gesandetes Griffprofil
Anwendungsbereiche: Feinmontagearbeiten, Maschinenführer, Blecharbeiten, Werstattarbeiten, Schutz vor Schnittverletzungen
Material: Polyamid, Nitril-Beschichtung
Gauge: 15
Länge: 230–260 mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe schwarz nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, 7340118319643, Ejendals, Schutzhandschuh, Handschuh, Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 8807 Infinity«, 28564121, 1647360, 28564088, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnittschutzhandschuh Tegera 8807, Gr. 11, Zulassung/Norm: EN 388:2016, Eigenschaften:, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C, Handfläche beschichtet, Öl- und fettresistente Innenhand, Strickbund, Gesandetes Griffprofil, Anwendungsbereiche: Feinmontagearbeiten, Maschinenführer, Blecharbeiten, Werstattarbeiten, Schutz vor Schnittverletzungen, Material: Polyamid, Nitril-Beschichtung, Gauge: 15, Länge: 230–260 mm, Farbe: grau-schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
6
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 8,34*
6
€ 4,90*
ab € 6,79*
€ 8,62*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 6,99*
€ 8,94*
5 Tage
174
6
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 9,85*
Lager 6QTZH
210
6
€ 6,99*
ab € 7,89*
€ 10,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 60,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8807-5
ab € 6,08*
Ähnlich
Ejendals
8807-7
ab € 6,06*
Ähnlich
Ejendals
8807-8
ab € 6,07*
Ähnlich
Tegera
8807-6
ab € 6,11*
Ähnlich
Ejendals
8807
ab € 6,12*
Ähnlich
Ejendals
8807
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.