Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Tegera® 8807 Infinity Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 8807
Tegera® 8807
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340008860006
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8807-10
EAN/GTIN:
     7340118319636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 8807 Infinity Cat. II, CUT 5

Schnittschutzhandschuh, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, Spandex, 15 gg, Schaum-Griffmuster, Schnittbeständigkeit Klasse 5, Cat. II, Schwarz, gelb, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, Anatomisch geformt, für Montagearbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 407, X1XXXX EN 388:2003, 4543

Eigenschaften

  • Sehr guter Schutz
  • gutes Fingerspitzengefühl
  • geschmeidig
  • robust
  • gutes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen
  • besonders bequem

Herausragende Merkmale

  • Schnittfest gemäß EN 388:2003 Stufe 5
  • beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
  • wasser- und ölabweisende Innenhand
  • anatomisch geformt
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh, Microthan, Macrothan, Latexhandschuh, PVC-Handschuhe, Synthetikhandschuhe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
6
€ 4,79*
ab € 7,17*
€ 9,43*
6
€ 4,90*
ab € 7,24*
€ 9,52*
2 Tage
183
6
€ 6,99*
ab € 7,92*
€ 10,31*
1 Tag
120
6
€ 7,90*
ab € 8,04*
€ 10,42*
Lager 8BZC4
82
1
€ 6,90*
ab € 11,77*
€ 17,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paar
ab 6 Paar
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,79*
€ 17,60
pro Paar
ab 12 Paar
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paar
ab 24 Paar
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8807-5
ab € 10,01*
Ähnlich
Ejendals
8807-7
ab € 7,32*
Ähnlich
Ejendals
8807-8
ab € 7,18*
Ähnlich
Tegera
8807-6
ab € 7,46*
Ähnlich
Ejendals
8807
ab € 6,30*
Ähnlich
Ejendals
8807
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.