Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA TempDex 710 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA TempDex 710 Gr. 7
MAPA TempDex 710 Gr. 7
MAPA TempDex 710 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     1885-2199075070
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     710
EAN/GTIN:
     3245427101276
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Feiner, anatomisch geformter Handschuh für hohe Fingerfertigkeit, lange Nutzungsdauer dank der sehr guten Abriebbeständigkeit, Noppenprofil für bessere Wärmeisolierung und mehr Grip, für die Handhabung leicht öliger Teile, Schutz gegen Kontaktwärme bis 125 °C, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4111X, EN 407 X1XXXX
Farbe:
Gelb
Material:
Textilträger, Nitril
Länge:
ca. 240 – 280 mm
Anwendung:
Keramik- und Kunststoffindustrie, Baugewerbe
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, gekörnt, Strickbund
Gewicht:
ca. 82 g/Paar
Größe:
7
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gelb gr. 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
86
10
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 4,28*
10
€ 4,90*
ab € 4,02*
€ 5,31*
5 Tage
110
10
€ 6,90*
ab € 4,25*
€ 5,47*
2 Tage
94
10
€ 4,79*
ab € 4,32*
€ 5,54*
Lager 1885
150
10
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 9,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 91,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
710 11
ab € 3,13*
Sonstiges
Mapa
710 9
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.