Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camapren®-Handschuh KCL 726 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Camapren®-Handschuh KCL 726 Gr. 9
Camapren®-Handschuh KCL 726 Gr. 9
Camapren®-Handschuh KCL 726 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     1885-2140352690
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     726
EAN/GTIN:
     4008198772699
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Gute chemische und mechanische Beständigkeit, reduzierte Schweißbildung durch Baumwollvelourisierung, sicherer Griff auch bei fettigen und öligen Teilen, hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen, hohe Elastizität, angenehmer Tragekomfort, AQL < 0,65.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 1111X, EN 374 AKLMNOPT
Farbe:
Schwarz
Material:
Baumwolle, Chloropren, Naturlatex
Länge:
ca. 385 – 415 mm
Anwendung:
Chemische Industrie, Automobilindustrie, Labor, Galvanik
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,65 mm
Beschaffenheit:
Schutzstulpe, velourisiert, geraut, Stretchbund
Gewicht:
ca. 164 g/Paar
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh schwarz gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,54*
€ 4,46*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,51*
1 Tag
70
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,80*
€ 4,73*
8 Tage
170
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 4,80*
Lager 1885
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 7,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,895* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 78,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.