Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.80mm Drahtstärke 8mm Trgf.230kg ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-1000120186
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3000808V
EAN/GTIN:
     4251063407558
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Drahtstärke:
8 mm
Augenweite:
10 mm
Tragfähigkeit:
230 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, Haken, Kette
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
562
50
€ 5,99*
ab € 0,2564*
€ 0,3572*
1 Tag
595
50
€ 5,59*
ab € 0,2848*
€ 0,3948*
6 Tage
850
50
€ 5,99*
ab € 0,2924*
€ 0,411*
4 Tage
750
50
€ 8,90*
ab € 0,3055*
€ 0,4255*
Lager 1736
800
50
€ 4,99*
ab € 0,3109*
€ 0,4357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4357*
€ 0,51848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4133*
€ 0,49183
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4109*
€ 0,48897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3809*
€ 0,45327
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3709*
€ 0,44137
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3109*
€ 0,36997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
3010010V
ab € 0,4405*
Ähnlich
Kleinsorge
3012011V
ab € 0,6437*
Ähnlich
Kleinsorge
3014012V
ab € 0,7425*
Ähnlich
Kleinsorge
3000505V
ab € 0,1308*
Ähnlich
Kleinsorge
3000606V
ab € 0,1886*
Ähnlich
Kleinsorge
3000707V
ab € 0,2395*
Ähnlich
Kleinsorge
3000909V
ab € 0,4306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.