Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Keil Ballkissen Plus 400165 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-530002390
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400165
EAN/GTIN:
     4006226033200
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Ein ergonomisch geformtes, anpassungsfähiges Luftkissen aus hochwertigem Material. Das Material ist geruchsneutral und sehr belastbar. Das Produkt ist latexfrei und besteht aus 100 % recyclingfähigem Kunststoff. Die perfekte Verbindung von Keilkissen und einem mit Luft gefüllten Sitzkissen gibt Ihnen ein stabiles Sitzgefühl mit Balance-Effekt. Ihre Rückenmuskeln werden während des Sitzens gestärkt. Der Körper wird in eine aufrechte Sitzhaltung gebracht. Registrieren Sie Ihren Artikel gleich nach Kauf auf www.togu.de, jedoch nicht später als 3 Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Dynair® Keil Ballkissen® Plus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzkissen Dynair® Keil Ballkissen® Plus
max. Gewicht des Nutzers:
300 kg
Maße:
40 x 37 cm (B x L)
rutschhemmend:
Ja
waschbar:
Nein
Garantiedauer:
30 Jahre (Registrierung erforderlich)
Gewicht:
1,45 kg
Made in Germany:
Ja
Material:
Ruton, 100 % recyclebar
Farbe:
schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 53,71*
€ 69,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,58*
€ 69,07*
€ 5,95*
ab € 52,68*
€ 69,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,55*
€ 173,35*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
400164
ab € 52,33*
Sonstiges
TOGU
400163
ab € 53,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.