| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717029/blau Herst.-Nr.: 400163 EAN/GTIN: 4006226033248 |
| | |
|
| | |
| TOGU Dynair® Keil Ballkissen® Plus Das Dynair® Keil Ballkissen® Plus von TOGU ist ein anpassungsfähiges Sitzkissen, welches im Vergleich zum Keil Ballkissen® Premium über eine größere Diagonale verfügt. Die Verbindung aus Keilkissen und luftgefülltem Sitzkissen verschafft ein stabiles Sitzgefühl mit Balanceeffekt. Mit dem anpassungsfähigen Luftkissen können während des Sitzens die Rückenmuskeln gestärkt werden. Die Hüfte wird durch die Keilform leicht nach vor gekippt, dadurch kann eine aufrechte Sitzhaltung eingenommen werden. Produktinformationen des TOGU Dynair® Keil Ballkissen® Plus - Luftgefülltes Keil-Sitzkissen in der Farbe blau
- Kleine, feine Bewegungen entstehen während des Sitzens, diese ermöglichen einen Bewegungstransfer auf die Rückenmuskulatur
- Gleichmäßige Druckverteilung für eine bessere, venenoptimierte Unterstützung der Oberschenkel
- Beidseitig verwendbar
- Auf einer Seite ausgestattet mit Senso-Noppen
- Genoppte Oberfläche kann für verbesserte Luftzirkulation sorgen
- Mit Nadelventil versehen
- Inklusive Pumpe zur individuellen Regulierung der Luftfüllung
- Maße ca. 37 x 40 cm
- Gewicht ca. 1450 g
- Belastbar bis max. 300 kg
- Hergestellt aus hochwertigem Ruton
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Keil-Ballkissen, Keilballkissen, togu aktivkissen, aktivkissen blau, balance kissen, Sitzkissen, Luftkissen, Keilkissen, Ballkissen, Sitzunterlage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,51* | € 69,50* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,56* | € 96,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|