Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 619-447290 Herst.-Nr.: SH447290 EAN/GTIN: 4006226033200 |
| |
|
| | |
| (40016...) Das Dynair® Keil-Ballkissen Plus ist ein ergonomisch geformtes, anpassungsfähiges Luftkissen aus hochwertigem Ruton. Das Material ist geruchsneutral und sehr belastbar. Während der Benutzung entstehen durch die Luftfüllung viele kleine, feine Bewegungen, die einen Bewegungstransfer auf die Rückenmuskulatur ermöglichen. Zudem bietet die gleichmäßige Druckverteilung eine bessere, venenoptimierte Unterstützung der Oberschenkel. Beidseitig verwendbar ermöglicht die sanft genoppte Seite zusätzlich eine Fuß- und Rückenmassage und kann während des Sitzens für Luftzirkulation sorgen. Durch die Keilform wird die Hüfte etwas nach vorne gekippt und der Körper nimmt leichter eine aufrechte Sitzhaltung ein. Das bewegte Sitzen aktiviert rumpfstabilisierende Muskeln, das Gleichgewicht wird geschult und eine statische Fehlhaltung beim Sitzen wird vermieden. Inkl. Pumpe. Maße der Diagonalen ca. 45 cm. Gewicht ca. 1450 g. Belastbarkeit ca. 300 kg. VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Keil-Ballkissen, Keilballkissen, Keil Sitzkissen, Keilkissen, Keilsitzkissen, Sitzkeil, Sitzkeilkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, keilkissen schwarz, keil sitzkissen, keilkissen togu, Sanitätshaus, Reha, Homecare, Care, Pflege |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 61,73* | € 67,55* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,97* | € 68,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,92* | € 69,83* | | | | Lager 619 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,61* | € 148,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|