Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Keil Ballkissen Plus 400165 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/112/a014112l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/112/a014112l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-530002390
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400165
EAN/GTIN:
     4006226033200
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Ein ergonomisch geformtes, anpassungsfähiges Luftkissen aus hochwertigem Material. Das Material ist geruchsneutral und sehr belastbar. Das Produkt ist latexfrei und besteht aus 100 % recyclingfähigem Kunststoff. Die perfekte Verbindung von Keilkissen und einem mit Luft gefüllten Sitzkissen gibt Ihnen ein stabiles Sitzgefühl mit Balance-Effekt. Ihre Rückenmuskeln werden während des Sitzens gestärkt. Der Körper wird in eine aufrechte Sitzhaltung gebracht. Registrieren Sie Ihren Artikel gleich nach Kauf auf www.togu.de, jedoch nicht später als 3 Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Dynair® Keil Ballkissen® Plus
Maße:
40 x 37 cm (B x L)
rutschhemmend:
Ja
waschbar:
Nein
Garantiedauer:
30 Jahre (Registrierung erforderlich)
Gewicht:
1,45
Material:
Ruton, 100 % recyclebar
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzkissen Dynair® Keil Ballkissen® Plus
max. Gewicht des Nutzers:
300
Made in Germany:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,95*
ab € 53,71*
€ 69,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,58*
€ 69,07*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 52,68*
€ 69,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,55*
€ 173,35*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
400164
ab € 52,33*
Sonstiges
TOGU
400163
ab € 53,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.