Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Fallmine TK 9071 127113 2mm 3H 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-315021173
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     127113
EAN/GTIN:
     4005401271130
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Fall-Minen
Fallminen
Minen TK® 9071. Zum Zeichnen, Schreiben und Skizzieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TK® 9071
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fallmine TK® 9071
Stärke der Mine:
2 mm
Bezeichnung der Härte:
3H
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
lichtpausfähig:
Ja
Länge:
130 mm
Made in Germany:
Ja
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: faber castell bleistiftminen 2mm, bleistift minen, bleistift-minen 2 mm, Bleistiftminen, Druckbleistiftminen, Ersatzminen, Fallminenstifte, Minen, Schreibgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
1
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 4,65*
1
€ 6,78*
ab € 2,92*
€ 4,67*
1 Tag
12
1
€ 5,49*
ab € 2,93*
€ 4,68*
2 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 2,93*
€ 4,70*
1
€ 7,95*
ab € 3,02*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,05237*
Zubehör
Faber-Castell
120301
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120311
ab € 0,71*
Zubehör
Faber-Castell
120312
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120502
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
120511
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
120512
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
120901
ab € 0,36*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,89*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,63*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.