Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser Secupro 625001.02 Zangengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-172228700
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     625001.02
EAN/GTIN:
     4002632921865
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Langer Hebel. Lange Klinge. Lange Freude daran. Mit abgerundeter Trapezklinge. Das SECUPRO 625 steht an der Spitze unserer ergonomischen Zangengriffmesser. Sein Anspruch ist eindeutig: Premium. Denn in ihm finden Sie vereint, was sich Profianwender wünschen. Einen leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Eine besonders große Schnitttiefe. Einen komfortablen Klingenwechsel. Und bei allem das sichere Gefühl, ein High-End-Werkzeug in der Hand zu halten. Das SECUPRO 625 ist ein Profi-Schneidwerkzeug für die unterschiedlichsten Schneidanwendungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECUPRO 625
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsmesser SECUPRO 625
Einweg:
Nein
Klingenform:
Trapez
Maße:
22 x 67 x 154 mm (B x H x L)
Breite der Klinge:
19 mm
Länge:
154 mm
Arbeitslänge:
21 mm
Griffzone:
Soft-Grip
automatischer Klingenrückzug vorhanden:
Ja
Gewicht:
151 g
Material der Klinge:
Stahl
Material des Griffes:
Aluminium
Farbe:
silber/cyan
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 20,42*
€ 24,26*
2 Tage
417
1
€ 4,90*
ab € 21,09*
€ 25,10*
2 Tage
247
1
€ 7,90*
ab € 21,10*
€ 25,11*
1
€ 4,95*
ab € 21,47*
€ 25,54*
Lager 1682
11
1
€ 5,95*
ab € 25,59*
€ 30,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
60099.70
ab € 3,18*
Zubehör
MARTOR
9922.08
ab € 13,48*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,28*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,76*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,52*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.