Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser Secupro 625 Martor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsmesser Secupro 625 Martor
Sicherheitsmesser Secupro 625 Martor
Artikel-Nr.:
     4012-101962
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     625001.02
EAN/GTIN:
     4002632921865
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser SECUPRO 625

Ausführung: Griff aus Aluminium, Griffrücken mit rutschfestem Soft-Grip, für Rechts- und Linkshänder geeignet. Vollautomatischer Klingenrückzug nach dem Schnitt, auch wenn der Auslöser noch festgehalten wird, für sehr hohe Sicherheit. Sicherung geegen unbeabsichtigtes Ausfahren der 2-fach nutzbaren Klinge, ohne Werkzeug auswechselbar. Schnitttiefe bis 21 mm, Klingenaustritt max. 25 mm.

Anwendung: Zum sicheren Schneiden von bis zu 3-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Kunststoffumreifung, Papierbahnen und PVC sowie Stoff, Filz, Leder, Gummi, Auslegeware und Abschwarten von Rollenware.
Weitere Informationen:
Schnitttiefe:
21 mm
Gesamtlänge:
154 mm
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
625001.02
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 20,42*
€ 24,33*
Lager 4012
436
1
€ 4,90*
ab € 20,96*
€ 25,17*
1 Tag
264
1
€ 7,90*
ab € 21,12*
€ 25,18*
1
€ 4,95*
ab € 21,38*
€ 25,61*
1
€ 4,00*
ab € 21,62*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
60099.70
ab € 3,18*
Zubehör
MARTOR
9922.08
ab € 13,48*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,39*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,60*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.