Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-MARTOR625001.02 Herst.-Nr.: 625001.02 EAN/GTIN: 4002632921865 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsmesser SECUPRO 625 Made in Solingen
Ausführung • Herausragende Ergonomie, langer Hebel, lange Klinge • Alu-Körper in robuster Bauform, optimale Gewichtsverteilung, Softgrip auf dem Messerrücken • Patentierter vollautomatischer Klingen-Rückzug Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 19 mm | Länge: | 154 mm | Modell: | SECUPRO 625 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Messer, Schere, Cutter, Stanleymesser, Messer mit Abbrechklinge, MARTOR |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 20,31* | € 24,27* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,94* | € 25,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,09* | € 25,11* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,04* | € 25,12* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,46* | € 25,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|