Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Kleberoller ecoLogo 59100-00005 8,4mmx14m permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164209600
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59100-00005
EAN/GTIN:
     4042448110763
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
Mit dem tesa® Roller Kleben permanent eco Logo® können Sie schnell und sauber etwas dauerhaft ankleben. 1 Gehäuse für 3 unterschiedliche Anwendungen (korrigieren = weiß / kleben permanent = rot / kleben non permanent = gelb), 2 Klicks genügen, um die entsprechenden Nachfüllkassetten auszutauschen, handfreundliches, ergonomisches Design. Das transparente Gehäuse macht die verbleibende Bandmenge sichtbar, mit praktischem Rad zum Straffen des Bandes.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
permanent ecoLogo®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kleberoller permanent ecoLogo®
Einweg:
Nein
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Fotos
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
Haftungsintensität:
hoch
Maße:
8,4 mm x 14 m (B x L)
nachfüllbar:
Ja
empfohlener Nachfüllartikel:
Nachfüllkassette ecoLogo® 59110
wieder ablösbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Nein
Verpackung:
Karton, 80 % recycelt
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Gehäusefarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Klebespender, Kassette für Kleberoller, Kleberoller-Nachfüllkassette, kleberoller tesa, kleberoller, Fotokleber, Klebemaus, Klebemittel, Kleber, Rollkleber
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,72*
€ 3,51*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,65*
€ 3,59*
1 Tag
571
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,68*
€ 3,64*
2 Tage
178
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,76*
€ 3,73*
Lager 1682
652
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1070
ab € 1,52*
Zubehör
Herma
1075
ab € 1,67*
Zubehör
Herma
1067
ab € 2,91*
Zubehör
Herma
1013
ab € 2,92*
Zubehör
Herma
1061
ab € 1,53*
Zubehör
Herma
1011
ab € 1,59*
Zubehör
Herma
1383
ab € 2,70*
Zubehör
Sharpie
2136596
ab € 3,76*
Zubehör
tesa
59110-00005-06
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.