Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Locher NeXXt Style 50060053 30Bl Metall seladon grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124058062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50060053
EAN/GTIN:
     4002432107353
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Auffallender Metalllocher für den täglichen Gebrauch. Modernes, gebürstetes Oberflächendesign. Einfach zu entleerender, aufklappbarer Abfallkasten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt Style 5006
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher NeXXt Style 5006
Maße:
9,8 x 10,9 x 12,1 cm (B x H x T)
Lochung:
8 cm
max. Einstellformat:
DIN A4, Folio
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Griffniederhalter vorhanden:
Nein
Griffmulde vorhanden:
Ja
Gewicht:
380 g
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall
Farbe:
seladon grün
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,49*
ab € 9,91*
€ 14,71*
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 10,06*
€ 14,89*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 10,36*
€ 15,33*
€ 7,95*
ab € 10,23*
€ 15,65*
2 Tage
13
€ 4,99*
ab € 10,62*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39560053
ab € 5,26*
Ähnlich
Leitz
55620004
ab € 14,83*
Ähnlich
Leitz
55620028
ab € 14,94*
Ähnlich
Leitz
55620053
ab € 14,95*
Ähnlich
Leitz
55620069
ab € 15,12*
Ähnlich
Leitz
50060004
ab € 9,91*
Ähnlich
Leitz
50066094
ab € 9,82*
Ähnlich
Leitz
50060028
ab € 9,96*
Ähnlich
Leitz
50060094
ab € 9,16*
Ähnlich
Leitz
50060069
ab € 9,14*
Ähnlich
Leitz
39770053
ab € 3,11*
Ähnlich
Leitz
39570053
ab € 7,24*
Ähnlich
Leitz
44860053
ab € 11,80*
Ähnlich
Leitz
44850053
ab € 11,68*
Ähnlich
Leitz
11080053
ab € 6,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.