Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, satin schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, satin schwarz
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, satin schwarz
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, satin schwarz
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, satin schwarz
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, satin schwarz
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, satin schwarz
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, satin schwarz
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, satin schwarz
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, satin schwarz
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, satin schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-50066094
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50066094
EAN/GTIN:
     4002432108602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt Style, Metall, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit gebürsteter Metall-Oberfläche und Silber als Kontrastfarbe, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. In Blisterverpackung. Farbe: satin schwarz.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
satin schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Blister, gebürstete Metall-Oberfläche, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff, silber
max. Anzahl der Blätter:
30
Werkstoff:
metall
Lochung:
80mm
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540094
ab € 4,40*
Zubehör
Leitz
55626094
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.