Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, seladon grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, seladon grün
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, seladon grün
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, seladon grün
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, seladon grün
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, seladon grün
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, seladon grün
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, seladon grün
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, seladon grün
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, seladon grün
Artikel-Nr.:
     C1011-11080053
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11080053
EAN/GTIN:
     4002432104581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Style breit, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, eleganter Verschluss mit Edelstahlbeschichtung, mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz, gewölbter Rücken mit Griffloch, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, außen mit soft gebürsteter Oberfläche, innen Silber als Kontrastfarbe. Material: Polyfoam, 2,8mm. Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: seladon grün.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Breite:
312
Farbe des Rückens:
seladon grün
Garantie gewährt:
Ja
Breite des Rückens:
80
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Deckblatt vorhanden:
Nein
Farbe:
seladon grün
Höhe:
318
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Schlitze vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Griffloch vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50060053
ab € 9,89*
Zubehör
Leitz
39770053
ab € 3,11*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,70*
Zubehör
Leitz
16920085
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.