Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, titan blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, titan blau
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, titan blau
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, titan blau
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, titan blau
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, titan blau
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, titan blau
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, titan blau
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, titan blau
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, titan blau
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, titan blau
Artikel-Nr.:
     C1011-50060069
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50060069
EAN/GTIN:
     4002432107360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Leitz Bürolocher NeXXt Style, Metall, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit gebürsteter Metall-Oberfläche und Silber als Kontrastfarbe, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: titan blau.
Weitere Informationen:
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Lochung:
80mm
Garantie gewährt:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff, silber
Farbe:
titan blau
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Werkstoff:
metall
Beschreibung der Besonderheiten:
gebürstete Metall-Oberfläche, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
max. Anzahl der Blätter:
30
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
52540069
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.