Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Artikel-Nr.:
     C1011-55620053
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55620053
EAN/GTIN:
     4002432107407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Büroheftgerät NeXXt Style, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit gebürsteter Metall-Oberfläche und Silber als Kontrastfarbe, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6. Heftleistung: 3 mm/30 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 38mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: seladon grün.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38
Werkstoff:
metall
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, inklusive 200 Heftklammern 24/6, mit gebürsteter Metall-Oberfläche und Silber als Kontrastfarbe
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Farbe:
seladon grün
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Heftleistung:
30
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
55620004
ab € 14,85*
Ähnlich
Leitz
55620028
ab € 14,89*
Ähnlich
Leitz
55620094
ab € 14,91*
Ähnlich
Leitz
55620069
ab € 15,14*
Ähnlich
Leitz
55000095
ab € 8,68*
Ähnlich
Leitz
50060004
ab € 9,89*
Ähnlich
Leitz
50060028
ab € 9,96*
Ähnlich
Leitz
50060094
ab € 9,21*
Ähnlich
Leitz
50060053
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
50060069
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.