Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, seladon grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, seladon grün
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, seladon grün
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, seladon grün
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, seladon grün
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, seladon grün
Artikel-Nr.:
     690-308376011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39570053
EAN/GTIN:
     4002432108121
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Fächermappe Style, für die Projektorganisation. 6 Fächer mit 5 Beschriftungstaben inkl. Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien, mit Visitenkartentasche, edelstahlbeschichteter Verschluss mit Gummizug, mit soft gebürsteter Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 254 x 38 mm. Farbe: seladon grün.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien, mit Visitenkartentasche, edelstahlbeschichteter Verschluss mit Gummizug, soft gebürstete Oberfläche
Höhe:
330
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Anzahl der Fächer:
6
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Farbe:
seladon grün
Art des Verschlusses:
Gummizug
Breite:
254
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,22*
€ 9,96*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,27*
€ 10,01*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,93*
€ 12,97*
1 Tag
45
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,268*
€ 14,23*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
11090053
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.