Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher Nexxt Style Metall 30 Blatt seladon grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürolocher Nexxt Style Metall 30 Blatt seladon grün
Bürolocher Nexxt Style Metall 30 Blatt seladon grün
Bürolocher Nexxt Style Metall 30 Blatt seladon grün
Bürolocher Nexxt Style Metall 30 Blatt seladon grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT50060053
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50060053
EAN/GTIN:
     4002432107353
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
  • Bürolocher NeXXt Style, Metall, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, mit gebürsteter Metall-Oberfläche und Silber als Kontrastfarbe, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster
  • Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultrascharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
  • Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30
  • Material: Metall
  • GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Farbe:
grün
Farbname:
seladon grün
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Stanzleistung:
3 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 14,74*
Lager 467
14
€ 5,87*
ab € 9,94*
€ 14,76*
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 9,98*
€ 14,77*
€ 7,95*
ab € 10,29*
€ 15,63*
2 Tage
14
€ 4,99*
ab € 10,62*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39560053
ab € 5,26*
Ähnlich
Leitz
55620004
ab € 14,83*
Ähnlich
Leitz
55620028
ab € 15,40*
Ähnlich
Leitz
55620094
ab € 14,94*
Ähnlich
Leitz
55620053
ab € 14,96*
Ähnlich
Leitz
55620069
ab € 15,04*
Ähnlich
Leitz
50060004
ab € 9,82*
Ähnlich
Leitz
50066004
ab € 10,40*
Ähnlich
Leitz
50066094
ab € 9,81*
Ähnlich
Leitz
50060028
ab € 9,80*
Ähnlich
Leitz
50060094
ab € 9,21*
Ähnlich
Leitz
50060069
ab € 9,17*
Ähnlich
Leitz
39770053
ab € 3,12*
Ähnlich
Leitz
39570053
ab € 7,19*
Ähnlich
Leitz
44860053
ab € 11,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.