Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Style, fester Einband, A5, liniert, seladon grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Style, fester Einband, A5, liniert, seladon grün
Notizbuch Style, fester Einband, A5, liniert, seladon grün
Notizbuch Style, fester Einband, A5, liniert, seladon grün
Notizbuch Style, fester Einband, A5, liniert, seladon grün
Notizbuch Style, fester Einband, A5, liniert, seladon grün
Notizbuch Style, fester Einband, A5, liniert, seladon grün
Notizbuch Style, fester Einband, A5, liniert, seladon grün
Notizbuch Style, fester Einband, A5, liniert, seladon grün
Notizbuch Style, fester Einband, A5, liniert, seladon grün
Artikel-Nr.:
     C1011-44850053
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44850053
EAN/GTIN:
     4002432106783
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Leitz Notizbuch Style, A5, liniert, mit festem Einband in gebürsteter Optik, mit abgerundeten Ecken, mit kontrastfarbenem Kopfband zur Verstärkung, mit elastischem Gummibandverschluß, mit Stiftelasche, mit 2 Textil-Lesezeichen, mit Tasche im Vorderdeckel, mit dehnbarer Tasche im Rückdeckel, Innenpapier und Taschen aus Papier 160 g/qm, 2 x 10 Haftnotizen 45 x 17mm im Rückdeckel, die letzten 8 Blätter sind 3-fach mikroperforiert für die schnelle Abtrennung einzelner Notizen. Material: Hartpappe, kaschiert (PU), mit vernähten Kanten. Format: DIN A5. Blatt: 80, 96 g/qm, elfenbeinfarben. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: seladon grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
seladon grün
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Anzahl der Seiten:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A5, liniert, elfenbeinfarben, 96g/qm, fester Einband, kontrastfarbenes Kopfband, Gummibandverschluß, Stiftelasche, 2 Textil-Lesezeichen, Taschen im Vorder- und Rückdeckel, 2x10 Haftnotizen im Rückdeckel, 8 Blätter 3-fach mikroperforiert
Breite:
148
Material des Einbandes:
Hartpappe, kaschiert (PU), mit vernähten Kanten, soft gebürstete Oberfläche
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Höhe:
214
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
39770053
ab € 3,13*
Zubehör
Leitz
11080053
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.