Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Mapa Duo-Mix 405 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuhe Mapa Duo-Mix 405 Größe 10
Handschuhe Mapa Duo-Mix 405 Größe 10
Handschuhe Mapa Duo-Mix 405 Größe 10
Artikel-Nr.:
     163-9005311
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245424051208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh Alto 405, Neopren/Latex
Schutzhandschuh aus Naturlatex-Neopren-Gemisch, der gute Fingerfertigkeit mit leichtem Chemikalienschutz verbindet. Flexibles Material für bewegliches Arbeiten. Anatomisch geformt. Handinnenfläche und Finger mit griffigem Profil. Hohes Tastempfinden. Guter Nassgriff.
Packung à 1 Paar.

Handschuhgröße 10
Länge 330 mm
Dicke 0,70 mm
Farbe gelb/blau
Material Naturlatex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh,Latex, Handschuhe,Latex, Schutz,Handschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Handschuh,Chemikalienschutz, Handschuhe,Chemikalienschutz, butylhandschuh, pva handschuh, viton handschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,63*
7 Tage
59
10
€ 5,95*
ab € 2,03*
€ 2,75*
10
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 2,89*
2 Tage
70
10
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 2,95*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 2,56*
€ 5,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.