Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

405/10 Mapa, Alto 405, Chemikalienschutzhandschuh Größe 10, Beschichtungs- Außen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1466002
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Alto 405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

405/10 Mapa, Alto 405, Chemikalienschutzhandschuh Größe 10, Beschichtungs- Außen- material Neopren und Naturlatex, Innen- verarbeitung Velourisiert, Länge 33 cm Stärke 0,70 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 374-1, EN 374-5, EN 421, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
118 GRAMM
Material:
Neopren/Latex-Mix
Innenverarbeitung:
Velourisiert
Länge:
33 cm
Stärke:
0,70 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 374-1, EN 374-5, EN 421
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.10, chemikalienhandschuh einfach, putzhandschuh spontex, Schutzhandschuh, CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUH, 3245424051208, 1482092, 3023M010, 34405160 (30405310), 755528
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 50.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 50000 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.