Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7602595 Herst.-Nr.: 9893730 EAN/GTIN: 4048612011980 |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh uvex rubiflex S, NBR Komfortabler NBR (Nitril-Kautschuk) Schutzhandschuh, nahtlos beschichtet in verstärkter Ausführung, von hoher chemischer Beständigkeit und hervorragender Abriebfestigkeit. Packung à 1 Paar.
Eigenschaften:
-Anatomische Passform -Sehr flexibel -Sehr gute mechanische Eigenschaften -Gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel, Kat. III -Hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters
Einsatzgebiete: chemische Industrie, Automobilindustrie, metallverarbeitende Industrie, mechanische Industrie, Sandstrahlarbeiten
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type A, EN 388, EN 420 Lebensmittelunbedenklich
Handschuhgröße 10 Länge 270 mm Dicke 0,50 mm Farbe grün Material NBR Innenausführung velourisiert Lebensmittelgeeignet Ja Beidseitig tragbar Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green, Handschuh,Nitril, Handschuhe,Nitril, Schutz,Handschuhe, Nitril-Handschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Handschuh,Chemikalienschutz, Handschuhe,Chemikalienschutz, butylhandschuh, pva handschuh, viton handschuh |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,54* | € 10,71* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 9,04* | € 11,17* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,44* | € 11,71* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,46* | € 11,98* | | | | Lager 163 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,39* | € 18,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 187,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|