Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6205358 Herst.-Nr.: 87-245/6.5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec®87-245, Naturlatex Flexibler Schutzhandschuh mit hohem Tragekomfort und guter Fingerbeweglichkeit.
-Mit starker Schutzschicht -Innenseite aus 100% Baumwollvelour -Negativprofil an Innenhand und Fingern für einen guten Trockengriff -Gute Weiterreißfestigkeit -Rollrand für ein einfaches An-/Ausziehen -Nicht geeignet für fetthaltige Nahrungsmittel -AQL 1.5, Kat. III -Packung à 1 Paar
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420, EN 388
Handschuhgröße 6,5 Länge 300 mm Dicke 0,43 mm Farbe blau Material Naturlatex AQL 1,50 Innenausführung velourisiert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh ansell blau, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Handschuh,Latex, Handschuhe,Latex, Chemikalienschutz-Handschuhe, Handschuh,Chemikalienschutz, Handschuhe,Chemikalienschutz, butylhandschuh, pva handschuh, viton handschuh, handschuhe labor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 144 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,06* | € 1,32* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 0,81* | € 1,40* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,50* | ab € 0,95* | € 1,44* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,79* | € 1,61* | | | | Lager 163 | | | | 144 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,16* | € 1,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück | Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 277,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|