Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976365288 Herst.-Nr.: 87245065 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell 87-245 AlphaTec® Gr. 6,5 Naturkautschuklatex blau ungefüttert BW-Velour Länge: 300 mm, Rollrand Wandstärke: 0,43 mm (ex: Foodsure™ U12B) Schutzhandschuh für die Industrie, gute Fingerfertigkeit, Fingerspitzengefühl, Negativprofil an Innenhand und Fingern für einen guten Trockengriff, gute Weiterreißfestigkeit. Nicht geeignet für fetthaltige Nahrungsmittel.Norm: EN 388, EN 374Farbe: BlauMaterial: Naturkautschuklatex, BaumwollvelourLänge: ca. 300 mmStärke: ca. 0,43 mmAnwendung: Lebensmittelverarbeitung, Chemikalienverarbeitung, SanitärarbeitenBeschaffenheit: Velourisiert, Rollrand Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 87245065 | Werksnummer: | 2490018765 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur | Groesse: | 6 | Produktart: | Naturkautschuklatex blau ungefüttert BW- |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh ansell blau, gummi handschuh, einweg gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 144 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 1,05* | € 1,34* | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 0,81* | € 1,41* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,50* | ab € 0,95* | € 1,45* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 0,79* | € 1,62* | | | | | | | | 5 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 1,14* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Pakete | Mindestbestellmenge: 144 Pakete ( entspricht € 192,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|