Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßband, Skala in Zentimetern und Millimetern, Glasfaser, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßband, Skala in Zentimetern und Millimetern, Glasfaser, 50 m
Maßband, Skala in Zentimetern und Millimetern, Glasfaser, 50 m
Artikel-Nr.:
     1609-HFMT50
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     HFMT50
EAN/GTIN:
     5410329372453
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 50m

Maßband, Skala in Zentimetern und Millimetern, Glasfaser, 50 m

Artikelbeschreibung:

Unserstrapazierfähiges50MeterlangesGlasfaser-MaßbandistdasidealeWerkzeug,umIhreMessanforderungenzuerfüllen.MiteinerbeidseitigenSkalakönnenSiepräziseMessungeninZentimeternundMillimeterndurchführen.
DiesesMaßbandverfügtüberpraktischeFunktionen,daruntereinenHakenundeinenGriff,diedieHandhabungerleichtern.DaseleganteschwarzeDesignstrahltProfessionalitätaus,währenddieverfügbarenFarboptioneninWeißundGelbeinegewisseVielseitigkeitinIhreWerkzeugsammlungbringen.
ObSieeinProfiinderBaubranchesindoderDIY-ProjektezuHausedurchführen,diesesMaßbandbietetLanglebigkeitundPräzisionundwirdzueinemzuverlässigenBegleiterfürallIhreMessprojekte.

TechnischeDaten:

-BreitedesBandes:12,5mm
-MaterialdesKoffers:ABS
-Skaliert:Doppelseitig
-FarbedesProdukts:Schwarz
-Marke:Toolland
-BreitedesProdukts:360mm
-GewichtdesProdukts:927g
-HöhedesProdukts:45mm
-TiefedesProdukts:240mm
-ZusätzlicheFarboptionen:Weiß,Gelb

MerkmaleundVorteile:

-Langlebigkeit:DiesesMaßbandwurdeaushochwertigemGlasfasermaterialgefertigt,umlanganhaltendeNutzungzugewährleisten.
-Genauigkeit:DiebeidseitigeSkalaermöglichtpräziseMessungeninZentimeternundMillimetern.
-Bequemlichkeit:MiteinemHakenundeinemGriffausgestattet,ermöglichtdiesesMaßbandeineeinfacheHandhabung.
-Vielseitigkeit:EsistgleichermaßengeeignetfürdenprofessionellenEinsatzinderBauindustriesowiefürHeimwerkerprojekte.
-Stilvoll:MitFarboptioneninSchwarz,WeißundGelbkönnenSieeinenStilwählen,derzuIhnenpasstundMessungenmitVertrauendurchführen.
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,49*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,59*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,19*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,66*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,49*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,76*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,86*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,47*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,55*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.