Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temp-Ice 700 Kälteschutzhandschuh schwarz blau, Version: 8 - Größe: 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Temp-Ice 700 Kälteschutzhandschuh schwarz blau, Version: 8 - Größe: 8
Temp-Ice 700 Kälteschutzhandschuh schwarz blau, Version: 8 - Größe: 8
Temp-Ice 700 Kälteschutzhandschuh schwarz blau, Version: 8 - Größe: 8
Temp-Ice 700 Kälteschutzhandschuh schwarz blau, Version: 8 - Größe: 8
Temp-Ice 700 Kälteschutzhandschuh schwarz blau, Version: 8 - Größe: 8
Artikel-Nr.:
     158-MP1028.8
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     TEMP-ICE 700-8
EAN/GTIN:
     3245427004188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Temp-Ice 700 Kälteschutzhandschuh schwarz blau Hervorragender Grip und sehr Abriebfeste Beschichtung

Ausgewählte Version: 8 - Größe: 8

MAPA TempIce 700

Der Temp Ice 700 bietet hervorragender Grip und eine sehr abriebfeste Beschichtung in kalten Umgebungen bis zu -10 °C.

  • hoher Komfort und Beweglichkeit der Hand
  • silikonfrei
  • Geeignet für den Kontakt mit gefrorenen, trockenen und fetthaltigen Lebensmitteln mit Reduktionsfaktor von mind. 3
  • hervorragender Grip beim Handling nasser Teile
  • flüssigkeitsdichte Beschichtung
  • 5x waschbar
  • wasserabweisender Strick
  • Beschichtung ist 5-mal abriebfester als bei marktgängigen Schutzhandschuhen
  • EN 388: 3222X, Kat.: 2
  • EN 511: 02X
  • ISO 13997: N (690g)

Material: Spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril

Innenverarbeitung: Temperaturschutz durch Strick

Außenverarbeitung: Verstärkte Aufrauung, 3/4 beschichtet

Farbe: Schwarz / Blau

Länge: 24-27 cm

Größen: 7-10

 

Einsatzgebiet:

Transport, Logistik

Wartungsarbeiten in nassen oder kalten Umgebungen

Umgang mit Baumaterialien

Kommunale Einrichtungen (Abfallsammlung und -aufbereitung)

Park- und Landschaftsgärtnerei

Kommunale Einrichtungen (Straßen- und Autobahnmeistereien)


  • Version: 8 - Größe: 8
  • Größen: 7-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Norm:
EN 388 | EN 511
mechanische Risiken EN 388:
2223
Kälterisiken EN 511:
2
Produktart:
Kälteschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Beschichtung:
Nitril
Eigenschaft:
silikonfrei | wasserabweisend
Umweltschutz:
silikonfrei
Stichfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
2
Abriebfestigkeit:
3
Kontaktkälte:
2
Größenvarianten:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuhe größe 8 mapa, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 6,82*
8 Tage
24
12
€ 5,99*
ab € 5,68*
€ 7,04*
12
€ 4,90*
ab € 5,86*
€ 7,46*
16 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 7,90*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 10,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245427004171
ab € 5,82*
Sonstiges
Mapa
700 10
ab € 5,60*
Sonstiges
Mapa
700 9
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.