Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer - Setrot/weiß, Durchmesser 4,0 cm, H: 90 cm, Kunststoff -Secur 1dreieckiger Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer - Setrot/weiß, Durchmesser 4,0 cm, H: 90 cm, Kunststoff -Secur 1dreieckiger Standfuß
Kettenständer - Setrot/weiß, Durchmesser 4,0 cm, H: 90 cm, Kunststoff -Secur 1dreieckiger Standfuß
Kettenständer - Setrot/weiß, Durchmesser 4,0 cm, H: 90 cm, Kunststoff -Secur 1dreieckiger Standfuß
Artikel-Nr.:
     158-900.9315
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.16.146
EAN/GTIN:
     4055381173030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenständer-Set Secur mit Zementfuß Pfosten: rot/weiß
Secur 1 – Kettenständer mit dreieckigem Standfuß

besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren

  • aus hochwertigem Kunststoff
  • mit robustem schwarzem Standfuß (zementgefüllt)
  • auch für den kurzfristigen Außeneinsatz
  • maximaler Ständerabstand: 2 m

Technische Daten:

  • Höhe: 87,0 cm
  • Ø Rohr: 4,0 cm
  • Maße des Standfußes: 30,0 cm SL
  • Gewicht: 2,7 kg

Lieferform: Ständereinheit mit Kopfteil und 4 Kettenösen

Ausführungen:

  • Einzelpfosten: Kettenständer mit dreieckigem Standfuß
  • Komplettset: 6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette,10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Montagehinweis:
Pfosten von unten durch den Standfuß schieben!


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4
Gewicht [kg]:
20
Höhe ü. Flur [cm]:
87
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Kunststoff
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 80,10*
€ 99,81*
13 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 83,53*
€ 104,01*
3 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 108,14*
8 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,89*
€ 109,66*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 140,94*
€ 171,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 320,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,77*
Ähnlich
Temka
ab € 100,45*
Ähnlich
Temka
ab € 100,03*
Ähnlich
Temka
ab € 183,44*
Ähnlich
Temka
ab € 182,84*
Ähnlich
Temka
ab € 140,51*
Ähnlich
Temka
ab € 140,53*
Ähnlich
Temka
ab € 206,73*
Ähnlich
Temka
ab € 207,52*
Ähnlich
Moravia
175.17.247
ab € 92,37*
Ähnlich
Moravia
175.15.850
ab € 91,72*
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 11,20*
Ähnlich
Moravia
175.17.668
ab € 103,50*
Ähnlich
Schake
4040KBSSET
ab € 108,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.