Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VG32AQL1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1546-L1125679
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07L0-B03370
EAN/GTIN:
     4711081214960
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
ASUS 32" (31.5") / QHD (2560x1440) / IPS / 170Hz / 1 ms / 350 cd/m² / 16:9 / Displayport, HDMI, USB 3.2
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Scope of use:
Gaming Monitor
Panel Size:
31.5 INCH
Panel Technology:
LED
Resolution (WxH):
2560 x 1440 PIXEL
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Panel Contrast:
1000:1
Panel Response Time:
1.0 MS
Panel Brightness:
350 CD
USB 2.0:
N/A
USB 3.0:
2
Display Port:
1
DVI:
No
HDMI:
2
VGA:
no
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse G
Curved:
No
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,96*
€ 464,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,89*
€ 462,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,06*
€ 447,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,78*
€ 443,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,53*
€ 408,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,78*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,37*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,76*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,24*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 915,07*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,73*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 298,14*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 152,80*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 282,72*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 262,14*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.674,94*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.302,12*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,47*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 843,06*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 213,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.