Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair VENGEANCE RGB DDR5 5600MT/s 64GB (2x32GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B5600C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B5600C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B5600C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1125182
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH64GX5M2B5600C40
EAN/GTIN:
     840006679660
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM / 2x32GB / DDR5 / Unbuffered / 1.25V / Intel XMP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Vengeance RGB
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
32 GB
Total Memory:
64 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
5600 MHZ
RGB:
yes
Memory Voltage:
1.25 V
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 1,93*
ab € 174,28*
€ 191,16*
2 Tage
27
1
€ 4,50*
ab € 173,90*
€ 208,31*
5 Tage
26
1
€ 1,00*
ab € 176,74*
€ 210,59*
Lager 1546
10
1
€ 2,00*
ab € 177,04*
€ 210,94*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 178,27*
€ 213,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 177,23*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,30*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,27*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,66*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,01*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 139,30*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 141,56*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 342,20*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 32,17*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,47*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 136,40*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 61,28*
Ähnlich
Asus
90MB15Z0-M0EAY0
ab € 53,60*
Ähnlich
Asus
90MB1600-M0EAY0
ab € 39,30*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 75,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.