Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair VENGEANCE DDR5 6000 Cool Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000Z40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000Z40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000Z40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000Z40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000Z40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000Z40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000Z40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1120503
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK64GX5M2B6000Z40
EAN/GTIN:
     840006601197
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Corsair DDR5 / Unbuffered / 1.3V / AMD EXPO
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
6000 MHZ
RGB:
no
Memory Voltage:
1.3 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,50*
ab € 183,51*
€ 215,91*
3 Tage
18
€ 6,90*
ab € 183,13*
€ 216,05*
€ 6,78*
ab € 185,53*
€ 217,98*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 187,65*
€ 219,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 194,04*
€ 226,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 176,59*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,26*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,25*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,91*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,79*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 139,99*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,16*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 340,75*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 32,09*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,33*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 136,38*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 61,31*
Ähnlich
Asus
90MB15Z0-M0EAY0
ab € 53,83*
Ähnlich
Asus
90MB1600-M0EAY0
ab € 39,43*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 75,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.