Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC HC320 8TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Ultrastar DC HC320 3.5" 8 TB SAS
Western Digital Ultrastar DC HC320 3.5" 8 TB SAS
Western Digital Ultrastar DC HC320 3.5" 8 TB SAS
Western Digital Ultrastar DC HC320 3.5" 8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     1546-L1089196
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0B36400
EAN/GTIN:
     8717306632782
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Western Digital 3.5" SAS 12GB/s / 7200rpm / L4.16ms / 256MB / 255MB/s / 3.6bels / R/W 8W / 24x7, 2.0 Mh MTBF / 4Kn SE
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.7 kg
Application Area:
Enterprise
Interface:
SAS 12GB/s
Disk Capacity:
8 TB
Form Factor:
3.5 INCH
HDD Rotational Speed:
7'200 RPM
HDD Cache:
256 MB
Data Transfer Speed:
255 MB/S
MTBF:
2.0 Mio
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,17*
€ 215,36*
€ 3,50*
ab € 196,03*
€ 218,01*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 198,26*
€ 219,18*
Lager 1546
1
€ 2,00*
ab € 198,18*
€ 219,36*
€ 6,78*
ab € 199,67*
€ 220,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,36*
€ 261,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,30*
€ 252,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 186,07*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,65*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,45*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,50*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,84*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 139,90*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,55*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 330,54*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 33,76*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,40*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 138,04*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 66,60*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 80,15*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 108,94*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 105,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.