Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G560 Lightsync PC gaming speakers EMEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Logitech G G560 Lautsprecherset 120 W PC/Laptop Schwarz 2.1 Kanäle 30 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     1546-L1089075
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-001301
EAN/GTIN:
     5099206076747
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Heimkino Lautsprechersystem
Notebook Lautsprecher
Logitech Bluetooth 4.1 / 25 m wireless range / USB / 40Hz - 18Hz
Weitere Informationen:
Gewicht:
8.99 kg
Application Area:
Gaming
Bluetooth:
4.1
Color:
black
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 157,59*
€ 190,45*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 162,37*
€ 195,30*
Frei Haus
ab € 164,64*
€ 197,26*
2 Tage
36
€ 7,50*
ab € 164,79*
€ 197,84*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 193,14*
€ 227,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,17*
€ 247,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,78*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,37*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,76*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,24*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 915,07*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,73*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 298,14*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 152,80*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 282,72*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 262,14*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.674,94*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.302,12*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,47*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 843,06*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 213,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.