Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel L.350mm Schneiden-B.115mm SDS-max BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000908681
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618601007
EAN/GTIN:
     3165140022156
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer · für Standardabrissarbeiten in Beton und Baustein · breite Schneidkante trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material abWeitere technische Eigenschaften:· Aufnahme: SDS-max
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Schneidenbreite:
115 mm
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel SDS, breitmeißel sds-max 350 mm bosch, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds max, Einsteckwerkzeug, Meißel, SDS-max Meißel
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 33,72*
€ 44,45*
2 Tage
31
1
€ 4,90*
ab € 33,74*
€ 44,49*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 41,02*
€ 44,55*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 34,56*
€ 45,48*
Lager 1498
19
1
€ 5,50*
ab € 37,03*
€ 48,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 47,58*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,65*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 36,57*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,23*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,44*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,20*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,69*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 27,63*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 50,07*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,04*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,56*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,88*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,21*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 85,06*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.