Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 350 x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 350 x 115 mm
Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 350 x 115 mm
Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 350 x 115 mm
Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 350 x 115 mm
Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 350 x 115 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140022156
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618601007
EAN/GTIN:
     3165140022156
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme. Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer. Gesamtlänge: 350 mm, Meißelschneide: 115 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Breitmeißel
Länge:
350 mm
Breite:
115 mm
Nettogewicht:
1.200 kg
Bruttogewicht:
1.260 kg
Produkttext, ZB grau:
Spatmeißel
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.001133 dm³
Abmessung Länge:
448 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
350 x 115 mm
Gesamtlänge mm:
350
Meißelschneide mm:
115
Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel SDS, breitmeißel sds-max 350 mm bosch, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds max, Meißeln, Schlagwerkzeuge SDS-max, Schlagwerkzeuge für schwere Bohr- und Schlaghämmer, Meißel mit SDS-max-Aufnahme, Spatmeißel SDS-max
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 33,72*
€ 44,45*
1 Tag
31
1
€ 4,90*
ab € 33,74*
€ 44,49*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 41,02*
€ 44,55*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 34,56*
€ 45,48*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,90*
€ 45,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 47,58*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,65*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 36,57*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,23*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,44*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,20*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,69*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 27,63*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 50,07*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,04*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,56*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,88*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,21*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 85,06*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.