Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque C 3 1/2 Zoll 40-200 Nm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000821916
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075622001
EAN/GTIN:
     4013288193230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
automatisch auslösend · mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · robuste Ausführung mit Hebelumschaltknarre · für Rechtsanzug · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · hör- und fühlbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
Click-Torque C 3
Arbeitsbereich Nm:
40 - 200 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
30 - 146 lbf.ft
Länge:
510 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
WERA
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
228
€ 5,90*
ab € 102,75*
€ 119,94*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 102,45*
€ 119,95*
2 Tage
245
Frei Haus
ab € 103,65*
€ 120,89*
2 Tage
228
Frei Haus
ab € 99,81*
€ 122,17*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 131,04*
€ 152,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05075611001
ab € 91,52*
Ähnlich
Wera
05075624001
ab € 220,13*
Ähnlich
Wera
05075610001
ab € 86,44*
Ähnlich
Wera
05075620001
ab € 89,53*
Ähnlich
Wera
05075621001
ab € 91,85*
Ähnlich
Wera
05075623001
ab € 108,29*
Ähnlich
Wera
075630
ab € 778,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.