Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05075611001 Drehmomentschlüssel Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05075611001 Drehmomentschlüssel Nm
Wera 05075611001 Drehmomentschlüssel Nm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80360939
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075611001
EAN/GTIN:
     4013288193209
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
405 mm
Merkmale
Produkttyp
Klick-Drehmomentschlüssel
Maßeinheit
Nm
Typ
Mechanisch
Vierkantantrieb Größe
3/8 "
Drehmomentbereich
20 - 100 Nm
Wellenfarbe
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05075624001
ab € 228,31*
Ähnlich
Wera
05075610001
ab € 87,38*
Ähnlich
Wera
05075620001
ab € 92,35*
Ähnlich
Wera
05075621001
ab € 94,73*
Ähnlich
Wera
05075622001
ab € 102,55*
Ähnlich
Wera
05075623001
ab € 115,76*
Ähnlich
Wera
075630
ab € 774,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.