Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Knarrenringschlüssel

  Knarrenringschlüssel  (1.870 Angebote unter 29.259.761 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Knarrenringschlüssel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel, 10x13x17x19mm (20 Angebote) 
FlankTraction-Profil gerade Form exakt verzahnt mit 72 Zähnen vier verschiedene Schlüsselweiten mit Umschalthebel sehr fein satiniert Chrom Vanadium
KS Tools
503.4565
ab € 10,65*
pro Stück
 
 Stück
Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19 mm Format (7 Angebote) 
Quadro-Ringratschenschlüssel Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit griffig geprägtem Profilschaft. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von nur 5°. Die S...
Format
4317784511384
ab € 11,40*
pro Stück
 
 Stück
Doppel-Ringratschenschlüssel, 10/13/17/19 mm, 210 mm, Chrom-Vanadium Stahl, 2323 (5 Angebote) 
4fach-MicroSpeeder, 23236, Proxxon Ratschenfunktion mit 72-zähnigem Innenzahnkranz aus hochlegiertem Spezialstahl, der das Ratschen auch dann ermöglicht, wenn der Schlüssel nur um 5° bewegt werden ...
Proxxon
23236
ab € 16,00*
pro Stück
 
 Stück
4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel, 8x10x12x13mm (12 Angebote) 
FlankTraction-Profil gerade Form exakt verzahnt mit 72 Zähnen vier verschiedene Schlüsselweiten mit Umschalthebel sehr fein satiniert Chrom Vanadium
KS Tools
503.4656
ab € 11,03*
pro Stück
 
 Stück
Bahco TAHSC2RM-13-17 Ratschenschlüssel (2 Angebote) 
Bahco TAHSC2RM-13-17
Bahco
TAHSC2RM-13-17
ab € 33,41*
pro Stück
 
 Stück
TOOLCRAFT TO-5355795 Doppel-Ratschenringschlüssel (2 Angebote) 
TOOLCRAFT TO-5355795 Doppel-Ratschenringschlüssel 4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel 10x13 - 17x19, umschaltbar Chrom-Vanadium Stahl Getriebe mit schwarzer Phosphatierung Edelstahloptik 4in1-Ratsc...
Toolcraft
TO-5355795
ab € 24,32*
pro Stück
 
 Stück
Brilliant Tools
BT013901
ab € 7,44*
pro Stück
 
 Stück
Ratschenschlüssel gerade 13mm FORMAT (7 Angebote) 
Ratschenschlüssel gerade 13mm FORMAT
Format
4317784479127
ab € 4,60*
pro Stück
 
 Stück
Leitungs-Ratschenschlüssel | 30 mm (1 Angebot) 
Klappmechanik, besonders geignet für Rohrverschraubungen Kopf aus Chrom-Molybdän, Griff aus S45C-Stahl gefertigt
BGS Technic
8665-30
ab € 26,38*
pro Stück
 
 Stück
4 in 1 GEARplus® Doppel-Ratschenringschlüssel, umschaltbar, 8x9x10x11mm (11 Angebote) 
FlankTraction-Profil gerade Form exakt verzahnt mit 72 Zähnen vier verschiedene Schlüsselweiten mit Umschalthebel sehr fein satiniert Chrom Vanadium
KS Tools
503.4541
ab € 10,63*
pro Stück
 
 Stück
4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel, 12x13x14x15mm (10 Angebote) 
FlankTraction-Profil gerade Form exakt verzahnt mit 72 Zähnen vier verschiedene Schlüsselweiten mit Umschalthebel sehr fein satiniert Chrom Vanadium
KS Tools
503.4543
ab € 14,28*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE 4 R 10X13 Doppel-Ringratschenschlüssel 10x13 mm (20 Angebote) 
Produktbeschreibung:Flache Ausführung Mit dünnwandigen Ringen UD-Profil Rückschwenkwinkel 7° bis 14x15 mm, 6° von 16x17 mm bis 18x19 mm Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug Vanadium-Stahl 31CrV3...
Gedore
2306751
ab € 18,33*
pro Stück
 
 Stück
Wiha Doppelring-Ratschenschlüssel 4in1 umschaltbar 17 mm (45421) (8 Angebote) 
Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahnter Ringratsche. Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts-/ Linkslauf durch Umschalthebel variabel einstellbar. Steigert Ihre Effizien...
Wiha
45421
ab € 20,32*
pro Stück
 
 Stück
Ratschenschlüssel gerade 17mm FORMAT (7 Angebote) 
Ratschenschlüssel gerade 17mm FORMAT
Format
4317784479134
ab € 5,95*
pro Stück
 
 Stück
GEARplus Mini-Bit-Umschalt-Ratschenringschlüssel 1/4"x1/4" (12 Angebote) 
besonders handlich und kompakt mit Drehkranz einseitig angewinkelter Kopf exakt verzahnt mit 72 Zähnen hochglanz verchromt Chrom Vanadium
KS Tools
503.4691
ab € 13,53*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   125   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Knarrenringschlüssel
^

Mit dem Ratschenschlüssel das Nachsetzen des Werkzeugs sparen

Ratschenschlüssel gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen: als Einratschenschlüssel, als Doppelratschenschlüssel oder in Kombination mit einem Knarren-, Ring- oder Maulschlüssel. Daher findet man bis auf den Einratschenschlüssel auch immer Angaben zur Schlüsselweite, abgekürzt SW, von Seite 1 und Seite 2. Da die Ratsche in einem Ring integriert ist, sprechen manche auch vom Ratschenringschlüssel oder Doppelratschenringschlüssel.

Zur Funktion und Form

Ratschenschlüssel besitzen an einem Werkzeugende eine in einem Ring integrierte Ratsche, die einen Freilauf in eine Richtung erlaubt. Manche Ratschenschlüssel kann man auch hinsichtlich der Freilaufrichtung mittels Hebel umstellen. Einrichtungsknarren oder Ratschenschlüssel sind dagegen überwiegend gerade gebaut, damit man sie in beide Richtungen nutzen kann. Umstellbare Ratschenschlüssel gibt es zudem auch gekröpft und gebogen. Während das Maul eines Maulschlüssels oft im Verhältnis zur Längsachse des Werkzeugs seitlich leicht geknickt angebracht ist, ist die Ringratsche gerade befestigt. Gekröpfte Modelle beinhalten die parallel zur Längsachse nach oben oder unten versetzte Ratschenringe. Für spezielle Anforderungen gibt es auch gebogene Schlüssel.

Besonderheiten in der Ausführungen

Ratschenschlüssel bestehen alle aus sehr stabilem Werkzeug-Stahl, meistens Vanadium-Stahl. Es gibt aber Modelle, da ist der Ratschenring aufklappbar, was dazu führt, dass sich eine Ringhälfte  durch die Hebelwirkung ähnlich wie eine Rohrzange verklemmt.

Zur Länge

Die Länge der Ratschenschlüssel bezieht sich auf den äußersten Abstand zwischen Griff- bzw. Ratschenringende und wird überwiegend für Deutschland metrisch in Millimeter angegeben.

Der Ratschenschlüssel-Satz

Der Ratschenschlüsselsatz gibt es je nach Anforderungen an die Werkstatt oder Industrie von zweiteilig bis zu annähern einhundertteilig. Der Vorteil ist jedenfalls, dass man mit wenig Teilen auf alle gängigen Größen Zugriff hat. Da Griffe oder Antriebe austauschbar sind, spart man sich mit dem Satz beim Transport Raum und Gewicht. Daher nehmen PKW- oder Motorradfahrer gerne einen Ratschenschlüsselsatz als Notfallwerkzeug mit.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.