Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05075624001 Drehmomentschlüssel Ft-lb, Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05075624001 Drehmomentschlüssel Ft-lb, Nm
Wera 05075624001 Drehmomentschlüssel Ft-lb, Nm
Wera 05075624001 Drehmomentschlüssel Ft-lb, Nm
Wera 05075624001 Drehmomentschlüssel Ft-lb, Nm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80360931
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075624001
EAN/GTIN:
     4013288193254
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
680 mm
Merkmale
Produkttyp
Klick-Drehmomentschlüssel
Maßeinheit
Ft-lb, Nm
Typ
Mechanisch
Vierkantantrieb Größe
1/2 "
Quadratische Antriebsgröße (metrisch)
18.5 mm
Drehmomentbereich
80 - 400 Nm
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,61*
€ 287,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05075611001
ab € 95,20*
Ähnlich
Wera
05075610001
ab € 89,69*
Ähnlich
Wera
05075620001
ab € 91,96*
Ähnlich
Wera
05075621001
ab € 101,70*
Ähnlich
Wera
05075622001
ab € 104,04*
Ähnlich
Wera
05075623001
ab € 115,35*
Ähnlich
Wera
075630
ab € 809,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.