Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Bremerhaven Winter Gr.10 natur/blau EN 388 PSA II HASE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000371053
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     292100-10
EAN/GTIN:
     4018949295100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: aus Qualitäts-Rindnarbenleder · mit Moltonfutter · Doppelnähte · Canvas-Stulpe · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, StraßenbauWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Ausführung: Canvas-Stulpe, Molton-Vollfutter· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
natur/blau
Größe:
10
Länge ca.:
280 mm
Marke:
HASE
PSA-Kategorie:
II
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Material:
Rindnarbenleder
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Abriebfestigkeit Level 3, Kältehandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 3
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 4,49*
Lager 1498
204
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,50*
€ 4,59*
3 Tage
153
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 4,73*
5 Tage
204
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 4,76*
6 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 3,82876*
€ 4,94876*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 55,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,34*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,22*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.