Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsklebstoff Sikaflex®-252 weiß 300 ml Kartusche SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349608
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     1375
EAN/GTIN:
     7611237012860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Alu-Kleber
Alukleber
standfester, pastöser 1-Komponenten-Polyurethanklebstoff · geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen · geeignete Untergründe sind Holz, Metalle insbesondere Alumiunium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe · elastisch · überlackierbar · toleranzausgleichend · vibrationshemmend · nicht korrosiv · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Silanterminierte Polymere · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C (kurzzeitig bis +150)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Marke:
SIKA

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,86*
€ 17,54*
4 Tage
179
1
€ 5,99*
ab € 14,87*
€ 18,93*
Lager 1498
240
1
€ 5,45*
ab € 14,87*
€ 18,95*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 19,10*
2 Tage
205
1
€ 5,90*
ab € 15,28*
€ 19,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,04957* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,22*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,05*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,46*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,56*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,21*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,66*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,66*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,04*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,20*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.