Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsklebstoff Sikaflex®-252 weiß 300 ml Kartusche SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-6206028944
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     1375
EAN/GTIN:
     7611237012860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
standfester, pastöser 1-Komponenten-Polyurethanklebstoff · geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen · geeignete Untergründe sind Holz, Metalle insbesondere Alumiunium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe · elastisch · überlackierbar · toleranzausgleichend · vibrationshemmend · nicht korrosiv · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C (kurzzeitig bis +150)· Chemische Basis: Silanterminierte Polymere· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Marke:
SIKA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 17,81*
2 Tage
255
1
€ 5,50*
ab € 14,98*
€ 19,52*
Lager 1690
190
1
€ 5,99*
ab € 14,87*
€ 19,53*
6 Tage
61
12
Frei Haus
ab € 16,38*
€ 19,53*
2 Tage
543
1
€ 5,90*
ab € 15,29*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,88*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,10*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,69*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,10*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,09*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,01*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,71*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,93*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,67*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,24*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,14*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.