Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Kartuschenpistole Super Profi für 310 ml Kartuschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Kartuschenpistole Super Profi für 310 ml Kartuschen
Produktbild zu GEBOL Kartuschenpistole Super Profi für 310 ml Kartuschen
Technisches Datenbaltt zu GEBOL Kartuschenpistole Super Profi für 310 ml Kartuschen
Technisches Datenbaltt zu GEBOL Kartuschenpistole Super Profi für 310 ml Kartuschen
LOGO zu GEBOL Kartuschenpistole Super Profi für 310 ml Kartuschen
Artikel-Nr.:
     3145-101102293
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     G3753090
EAN/GTIN:
     9010681006070
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
GEBOL Kartuschenpistole Super Profi für 310 ml Kartuschen

Profiqualität, hochwertige Ausführung, eine verstärkte Übersetzung sorgt für gleichmäßigen Druck und stufenlosen Vorschub. Drehbare Kartuschenschale für eine optimale Bedienung in jeder Lage, gehärtete Schubstange, Messingbüchse für lange Lebensdauer, ergonomisch geformter Abzug aus Aluminium für ermüdungsfreies Arbeiten,
für 310 ml Kartuschen.

Weitere Informationen:
Type:
Super Profi
Material:
Metall
Verwendung für:
310 ml Kartuschen
Marke:
Gebol
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, Auspresspistole, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Kleber Kartuschenpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.