Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38920000 Knarrenschraubendreher Bit-Teleskop 1/4\" 13in1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301337
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301337
EAN/GTIN:
     4060833013376
Suchbegriffe:
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
Knarrenschraubenzieher
Der Alleskönner: 13 Schraubendreherprofile im Magazin untergebracht, Schraubendrehergriff mit integrierter Knarrenfunktion, umschaltbar, Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4\") für Bits, Arretierbare Teleskopklinge, stufenlos einstellbar, Umschaltbare Rechts-/Linkslauf-Knarrenfunktion, Knarrensperre in Mittenstellung, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3
Nennhöhe [mm]:
38 mm
Nennlänge [mm]:
205 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,28 kg
Norm:
DIN 3126 - D 6,3
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Taiwan
variable Klingenlänge [mm]:
55 - 128
variable Länge [mm]:
190 - 263
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4"
Gesamtbreite [mm]:
38 mm
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
Gesamtlänge [mm]:
205 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Klingenlänge:
128 mm
Nennbreite [mm]:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: knarren schraubendreher, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,99*
ab € 13,32*
€ 17,46*
Lager 1498
unbekannt
8
€ 5,50*
ab € 13,96*
€ 18,17*
4 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 18,25*
1
€ 4,00*
ab € 13,28*
€ 18,58*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,71*
€ 18,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 145,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005007
ab € 4,53*
Ähnlich
Gedore
R33005031
ab € 10,03*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 1,76*
Ähnlich
Gedore
R36605009
ab € 9,44*
Ähnlich
Gedore
R36675009
ab € 12,17*
Ähnlich
Gedore
R38910000
ab € 11,72*
Ähnlich
Gedore
R38950000
ab € 6,10*
Ähnlich
Gedore
R38950001
ab € 5,33*
Ähnlich
Gedore
R38990000
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.