Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 09310062701 - Han 6 HSB-BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102325
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09310062701
EAN/GTIN:
     4250738106390
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
  • Han 16B
  • Buchseneinsatz
  • Kontakte: 6 + PE
  • Bemessungsspannung: 400/690 V
  • Bemessungsstrom: 35 A
  • Leiterquerschnitt max.: 6 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchseneinsatz
Baureihe:
Han HsB
Anzahl Kontakte:
6
Baugröße:
16 B
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
35 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
1,5 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
6 mm²
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Rechtecksteckverbinder, Steckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,14*
€ 22,46*
€ 5,46*
ab € 17,18*
€ 22,46*
3 Tage
350
€ 5,80*
ab € 19,01*
€ 24,75*
2 Tage
453
€ 6,40*
ab € 18,89842*
€ 24,75842*
Lager 1454
13
€ 5,99*
ab € 26,29*
€ 33,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09628160521
ab € 17,04*
Zubehör
Harting
09 30 016 0381
ab € 12,93*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,26*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,81*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09300160663
ab € 19,70*
Zubehör
Harting
09300161730
ab € 12,58*
Zubehör
Harting
09300160256
ab € 28,93*
Zubehör
Harting
19628160428
ab € 14,59*
Zubehör
Harting
19628160528
ab € 18,52071*
Zubehör
Harting
19628161421
ab € 11,42044*
Zubehör
Harting
04300160301
ab € 20,40*
Zubehör
Harting
05628160272
ab € 67,91*
Zubehör
Harting
05628161270
ab € 56,29*
Zubehör
Harting
05300160763
ab € 46,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.